Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Watch V319 SR64 1,55 V Uhrenbatterie 16mAh (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Watch V319 SR64 1,55 V Uhrenbatterie 16mAh (1er Blister)
Varta Watch V319 SR64 1,55 V Uhrenbatterie 16mAh (1er Blister)
Varta Watch V319 SR64 1,55 V Uhrenbatterie 16mAh (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-9105
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     319101111
EAN/GTIN:
     4008496245628
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Uhrenbatterie der Firma Varta
Weitere Informationen:
Technologie:
AgO
Spannung:
1,55 Volt
Kapazität:
0,021 Ah
Breite:
5.8 mm
Höhe:
2.7 mm
Gewicht:
0.001 kg
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
167
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,80*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,80*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 0,81*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,62*
€ 0,89*
Lager 1495
51
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,7228*
€ 1,0328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0328*
€ 1,229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9428*
€ 1,1219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9128*
€ 1,0862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8528*
€ 1,0148
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7828*
€ 0,9315
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7228*
€ 0,8601
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
396
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
00301 101 111
ab € 1,04*
Ähnlich
Varta
V309
ab € 1,07*
Ähnlich
Varta
00335 101 111
ab € 1,13*
Ähnlich
Varta
00344 101 111
ab € 1,14*
Ähnlich
Varta
00346 101 111
ab € 0,102*
Ähnlich
Varta
00350 101 111
ab € 1,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.