Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK MXS 7.0-12V Ladegerät (AC-Netz) für Blei Akku 12V 7A Ladestrom Hochfrequenzladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CTEK MXS 7.0-12V Ladegerät (AC-Netz) für Blei Akku 12V 7A Ladestrom Hochfrequenzladegerät
CTEK MXS 7.0-12V Ladegerät (AC-Netz) für Blei Akku 12V 7A Ladestrom Hochfrequenzladegerät
CTEK MXS 7.0-12V Ladegerät (AC-Netz) für Blei Akku 12V 7A Ladestrom Hochfrequenzladegerät
CTEK MXS 7.0-12V Ladegerät (AC-Netz) für Blei Akku 12V 7A Ladestrom Hochfrequenzladegerät
CTEK MXS 7.0-12V Ladegerät (AC-Netz) für Blei Akku 12V 7A Ladestrom Hochfrequenzladegerät
CTEK MXS 7.0-12V Ladegerät (AC-Netz) für Blei Akku 12V 7A Ladestrom Hochfrequenzladegerät
Artikel-Nr.:
     1495-9003
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-731
EAN/GTIN:
     7350009567312
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

CTEK MXS 7.0 Batterieladegerät für 12V Bleiakkus bis 150Ah

Das Ladegerät MXS 7.0 eignet sich für sämtliche Typen von 12V Blei-Batterien. Dank der integrierten Lade- und Pflegeprogramme stellt es eine lange Lebensdauer für Ihre Batterien sicher.

Technische Daten:
- minimal empfohlene Akku-Kapazität: 14Ah
- maximal empfohlene Akku-Kapazität: 150Ah
- maximaler Ladestrom: 7A
- Spannung: 12V
- Erhaltungsladung: bis 225Ah
- inkl. Ladungserhaltungsmodus

Weitere Informationen:
Technologie:
Blei
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
14 - 150 Ah
Anschluss:
M8 + Klemmen
Strom:
7 A
Länge:
191 mm
Breite:
89 mm
Höhe:
48 mm
Gewicht:
2.5 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 102,54*
€ 119,01*
Lager 1495
40
1
€ 7,90*
ab € 108,37*
€ 125,29*
1 Tag
41
1
Frei Haus
ab € 110,67*
€ 127,58*
1
Frei Haus
ab € 111,59*
€ 131,92*
1
€ 3,50*
ab € 120,31*
€ 138,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,29*
€ 149,0951
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,35*
€ 147,9765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,98*
€ 143,9662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,37*
€ 139,6703
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,37*
€ 128,9603
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
40-058
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.