Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell D 392/384 SR41 Uhrenknopfzelle Silberoxid 45mAh 1,55V (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell D 392/384 SR41 Uhrenknopfzelle Silberoxid 45mAh 1,55V (1er Blister)
Duracell D 392/384 SR41 Uhrenknopfzelle Silberoxid 45mAh 1,55V (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-8429
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     392/384
EAN/GTIN:
     5000394067929
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Uhrenbatterie der Marke Duracell
Weitere Informationen:
Technologie:
AgO
Spannung:
1,55 Volt
Kapazität:
0,045 Ah
Breite:
7.9 mm
Höhe:
3.6 mm
Gewicht:
0.005 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,55*
1
€ 6,78*
ab € 1,14*
€ 1,62*
1 Tag
378
1
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,75*
Lager 1495
37
1
€ 7,90*
ab € 1,3393*
€ 1,8893*
1
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8893*
€ 2,2483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7793*
€ 2,1174
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7493*
€ 2,0817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6093*
€ 1,9151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4593*
€ 1,7366
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3393*
€ 1,5938
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
067790
ab € 0,93*
Ähnlich
Duracell
5000394067820
ab € 1,09*
Ähnlich
Duracell
386/301
ab € 4,06*
Ähnlich
Duracell
5000394068124
ab € 1,39*
Ähnlich
Duracell
394
ab € 1,76*
Ähnlich
Duracell
399/395
ab € 1,23*
Ähnlich
Varta
48019
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.