Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-8409 Herst.-Nr.: 223A EAN/GTIN: 5000394223103 |
| | |
|
| | |
| Lithiumbatterie der Marke Duracell Weitere Informationen: | | Technologie: | Li-MnO2 | Spannung: | 6 Volt | Länge: | 121 mm | Breite: | 86 mm | Höhe: | 21 mm | Gewicht: | 0.043 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Lithium Batterie, duracell ultra lithium fotobatterie, akku für digitalkamera / camcorder, duracell cr-p2 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,99* | € 6,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,06* | € 6,84* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,39* | € 7,25* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,35* | € 7,25* | | | | Lager 1495 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,8175* | € 11,8075* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|