Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein GF 12 072 Y dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 72Ah (5h) VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein GF 12 072 Y dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 72Ah (5h) VRLA
Exide Sonnenschein GF 12 072 Y dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 72Ah (5h) VRLA
Exide Sonnenschein GF 12 072 Y dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 72Ah (5h) VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-6988
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     GF 12 072 Y
EAN/GTIN:
     3661024500234
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Die Antriebs-Batterien der Exide GF-Y Serie werden für Traktionsanwendungen wie Golf-Caddies, Rollstühle und Elektroboote eingesetzt.
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
72 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
M
Länge:
330 mm
Breite:
171 mm
Höhe:
236 mm
Gewicht:
30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,6467*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,0667*
€ 560,5694
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,0067*
€ 543,838
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,4367*
€ 507,4597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,4567*
€ 495,5835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,6467*
€ 467,2496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.