Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide ES900 12V 80Ah Gel Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide ES900 12V 80Ah Gel Batterie
Exide ES900 12V 80Ah Gel Batterie
Exide ES900 12V 80Ah Gel Batterie
Artikel-Nr.:
     1495-697
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     ES900
EAN/GTIN:
     3661024035835
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Dieser Bleigel-Akku als Versorgungsbatterie geeignet. Die Batterien wurden entwickelt, um die bestausgestattesten Wohnmobilen, Wohnwagen, Marine und Bootsanwendungen mit Energie zu versorgen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
80 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
540 A
Länge:
353 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
28 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 180,48*
€ 221,90*
Lager 1495
26
€ 7,90*
ab € 181,6931*
€ 222,5331*
2 Tage
99
€ 4,95*
ab € 185,37*
€ 228,23*
4 Tage
104
€ 5,00*
ab € 201,94*
€ 259,68*
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 315,39*
€ 364,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,5331*
€ 264,8144
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,7631*
€ 253,1881
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,0231*
€ 241,5975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,4831*
€ 230,2449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,6931*
€ 216,2148
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-384
ab € 8,01*
Zubehör
Quality Batteries
Q1005981
ab € 9,99*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877325
ab € 1,7223*
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,18*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877330
ab € 3,70*
Zubehör
Ctek
56-256
ab € 102,54*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.