Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries BL 24-10 Ladegerät XLR-Stecker für Bleiakkus 24V - 10A Ladestrom IU0U Ladekennlinie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries BL 24-10 Ladegerät XLR-Stecker für Bleiakkus 24V - 10A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Q-Batteries BL 24-10 Ladegerät XLR-Stecker für Bleiakkus 24V - 10A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Artikel-Nr.:
     1495-452007
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     BL2410
EAN/GTIN:
     4250889612078
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei

Ladegerät für Blei- Bleigel-, Bleivlies- Bleicalcium und Nassbatterien von 40 bis 120Ah

Weitere Informationen:
Technologie:
Blei
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
40 - 120 Ah
Anschluss:
XLR
Strom:
10 A
Länge:
208 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
82 mm
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,9095*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,5695*
€ 186,3177
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,7895*
€ 185,3895
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,1195*
€ 175,0722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,4895*
€ 164,8025
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,9095*
€ 147,4523
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S.P.E.
CBHD1-24-10
ab € 148,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.