Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries BL 24-3 Ladegerät XLR-Stecker für Bleiakkus 24V - 3A Ladestrom IU0U Ladekennlinie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries BL 24-3 Ladegerät XLR-Stecker für Bleiakkus 24V - 3A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Q-Batteries BL 24-3 Ladegerät XLR-Stecker für Bleiakkus 24V - 3A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Q-Batteries BL 24-3 Ladegerät XLR-Stecker für Bleiakkus 24V - 3A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Artikel-Nr.:
     1495-452006
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     BL243
EAN/GTIN:
     4250889612047
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Ladegerät für Blei- Bleigel-, Bleivlies- Blaicalcium und Nassbatterien von 12 bis 36Ah
Weitere Informationen:
Technologie:
Blei
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
12 - 36 Ah
Anschluss:
XLR
Strom:
3 A
Länge:
158 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
52.2 mm
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,18*
€ 45,4342
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,75*
€ 42,5425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,9245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.