Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries BL 24-1 Ladegerät für Bleiakkus 24V - 1A Ladestrom IU0U Ladekennlinie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries BL 24-1 Ladegerät für Bleiakkus 24V - 1A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Q-Batteries BL 24-1 Ladegerät für Bleiakkus 24V - 1A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Q-Batteries BL 24-1 Ladegerät für Bleiakkus 24V - 1A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Artikel-Nr.:
     1495-452005
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     BL24-1
EAN/GTIN:
     4250889612023
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Ladegerät für Blei- Bleigel-, Bleivlies- Bleicalcium und Nassbatterien von 4 bis 10Ah
Weitere Informationen:
Technologie:
Blei
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
4 - 10 Ah
Anschluss:
Klemmen
Strom:
1 A
Länge:
138 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
42 mm
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,846
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,0138
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.