Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries BL 12-1 Ladegerät für Bleiakkus 12V - 1A Ladestrom IU0U Ladekennlinie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries BL 12-1 Ladegerät für Bleiakkus 12V - 1A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Q-Batteries BL 12-1 Ladegerät für Bleiakkus 12V - 1A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Q-Batteries BL 12-1 Ladegerät für Bleiakkus 12V - 1A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Artikel-Nr.:
     1495-452001
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     BL121
EAN/GTIN:
     4250889611927
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Ladegerät für Blei- Bleigel-, Bleivlies- Bleicalcium und Nassbatterien von 4 bis 11Ah
Weitere Informationen:
Technologie:
Blei
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
4 - 11 Ah
Anschluss:
Klemmen
Strom:
1 A
Länge:
83 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.