Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Odyssey ODS-AGM16L12V 16Ah Batterie Reinblei AGM Starterbatterie Motorradbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Odyssey ODS-AGM16L12V 16Ah Batterie Reinblei AGM Starterbatterie Motorradbatterie
Hawker Odyssey ODS-AGM16L12V 16Ah Batterie Reinblei AGM Starterbatterie Motorradbatterie
Hawker Odyssey ODS-AGM16L12V 16Ah Batterie Reinblei AGM Starterbatterie Motorradbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-402000
Hersteller:
     Odyssey Battery
Herst.-Nr.:
     635241138061
EAN/GTIN:
     6352411413998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Motorradbatterie
Hawker Odyssey PC680 - ODS-AGM16L 12V 16Ah Batterie Reinblei AGM Starterbatterie Motorradbatterie
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
16 Ah
Anschluss:
M6
Schaltung:
0
Strom:
170 A
Länge:
183 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
168 mm
Gewicht:
7.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,1098*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,2898*
€ 187,1749
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,4698*
€ 186,1991
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,4598*
€ 175,4772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,2398*
€ 168,0754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,1098*
€ 148,8807
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.