Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BYD Akku SUB-C 3000mAh NiMH Flattop im Pappmantel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BYD Akku SUB-C 3000mAh NiMH Flattop im Pappmantel
BYD Akku SUB-C 3000mAh NiMH Flattop im Pappmantel
Artikel-Nr.:
     1495-400960
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q400960
EAN/GTIN:
     4250889627416
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Akku Sub-C
Sub-C Akku
BYD Akku SUB-C 3000mAh NiMH Flattop im Pappmantel
Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
1,2 Volt
Kapazität:
3 Ah
Länge:
43 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
0.056 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
HHR300SCP
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.