Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Solar Block SB6/330 A 6V 330Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Solar Block SB6/330 A 6V 330Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku
Exide Sonnenschein Solar Block SB6/330 A 6V 330Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku
Artikel-Nr.:
     1495-400812
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGSB060330HS0CA
EAN/GTIN:
     4250889629717
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Solar Block Batterie von der Firma GNB Exide
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
330 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
4
Länge:
312
Breite:
182
Höhe:
359
Gewicht:
47 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
Frei Haus
ab € 580,55*
€ 664,09*
1.000 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,88*
€ 695,74*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 674,6703*
€ 758,3703*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,3703*
€ 902,4607
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,3103*
€ 873,8293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,7103*
€ 838,6053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,2303*
€ 821,3741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,6703*
€ 802,8577
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.