Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Solar Block SB12/130 A 12V 130Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Solar Block SB12/130 A 12V 130Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku
Exide Sonnenschein Solar Block SB12/130 A 12V 130Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku
Artikel-Nr.:
     1495-400809
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGSB120130HS0CA
EAN/GTIN:
     4250889629663
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Solar Block Batterie von der Firma GNB Exide
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
130 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
3
Länge:
513
Breite:
223
Höhe:
223
Gewicht:
45.5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
Frei Haus
ab € 489,56*
€ 563,52*
999 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 484,25*
€ 590,25*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 712,8328*
€ 799,4328*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,4328*
€ 951,325
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,6728*
€ 934,9506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,8028*
€ 891,0753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,3028*
€ 872,6303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,8328*
€ 848,271
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.