Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Solar Block SB12/100 A 12V 100Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Solar Block SB12/100 A 12V 100Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku
Exide Sonnenschein Solar Block SB12/100 A 12V 100Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku
Artikel-Nr.:
     1495-400805
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGSB120100HS0CA
EAN/GTIN:
     4250889629656
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Solar Block Batterie von der Firma GNB Exide
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
100 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
3
Länge:
513
Breite:
189
Höhe:
223
Gewicht:
36.5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
Frei Haus
ab € 381,19*
€ 445,05*
999 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 387,60*
€ 478,21*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 575,4546*
€ 655,4746*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,4746*
€ 780,0148
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,5946*
€ 755,1676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,5246*
€ 719,3843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,3046*
€ 704,8425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,4546*
€ 684,791
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.