Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 12LS-7.2 F1 12V 7,2Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 12LS-7.2 F1 12V 7,2Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-7.2 F1 12V 7,2Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-7.2 F1 12V 7,2Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-7.2 F1 12V 7,2Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-7.2 F1 12V 7,2Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS
Artikel-Nr.:
     1495-400786
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     12LS-7.2 F1
EAN/GTIN:
     4250889610142
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Bei der Q-Batteries LS-Serie handelt es sich um ventilregulierte und wartungsfreie AGM-Akkus (Absorbent Glass Mat-Technologie), die besonders für Stand-by-Anwendungen, wie zum Beispiel in der Sicherheitstechnik, Brandmeldetechnik, USV und UPS, entwickelt wurden. Der Artikel ist ein Alternative zu den Batterien Panasonic LC-R127R2PG, Yuasa NP7-12, Fiamm FG20721, Powersonic PS 1270, Exide Powerfit S312/7S und Multipower MP7,2-12
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
7,2 Ah
Anschluss:
F1 (4,8mm)
Länge:
151 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
2.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,436*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,756*
€ 27,0796
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,626*
€ 24,5449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,976*
€ 23,7714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,436*
€ 23,1288
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 1,12*
Zubehör
Quality Batteries
BL121
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.