Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Solar A602/1130 2V 1131Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Solar A602/1130 2V 1131Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA
Exide Sonnenschein Solar A602/1130 2V 1131Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-400775
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGS6021130HS0FC
EAN/GTIN:
     4250889629502
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Sonnenschein Solar-Batterien sind für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen im Freizeit- und Konsumerbereich ausgelegt.
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
1131 Ah
Anschluss:
M8
Schaltung:
2
Länge:
212
Breite:
193
Höhe:
690
Gewicht:
66 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 811,3161*
€ 906,8361*
999 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 851,22*
€ 997,12*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,8361*
€ 1.079,135
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,8661*
€ 1.058,9407
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,0361*
€ 1.016,303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,7961*
€ 994,5974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,3161*
€ 965,4662
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.