Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Solar A602/520 2V 519Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Solar A602/520 2V 519Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA
Exide Sonnenschein Solar A602/520 2V 519Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-400771
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGS6020520HS0FC
EAN/GTIN:
     4250889629601
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Sonnenschein Solar-Batterien sind für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen im Freizeit- und Konsumerbereich ausgelegt.
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
519 Ah
Anschluss:
M8
Schaltung:
1
Länge:
126
Breite:
208
Höhe:
515
Gewicht:
30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 422,5655*
€ 495,5055*
999 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 412,18*
€ 506,58*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,5055*
€ 589,6515
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,3355*
€ 576,3592
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,2955*
€ 538,2316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,9455*
€ 527,1051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,5655*
€ 502,8529
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.