Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein GF 12 076 V dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 76Ah (5h) VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein GF 12 076 V dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 76Ah (5h) VRLA
Exide Sonnenschein GF 12 076 V dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 76Ah (5h) VRLA
Exide Sonnenschein GF 12 076 V dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 76Ah (5h) VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-400428
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     GF 12076V
EAN/GTIN:
     3661024500258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Absolut wartungsfreie Antriebsbatterie in GEL Technologie. Lebensdauer:450 Zyklen nach IEC 254 Teil 1 mit 75% Entladetiefe. Die Batterien finden Verwendung in Reinigungsmaschinen, Kehrmamaschinen, Hebebühnen, Scooter, Rollstühlen und Golfcaddies
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
76 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
1
Länge:
330 mm
Breite:
171 mm
Höhe:
236 mm
Gewicht:
29.6 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
156
€ 7,90*
ab € 256,78*
€ 315,16*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 256,52*
€ 316,31*
4 Tage
2
€ 5,00*
ab € 264,28*
€ 343,20*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,16*
€ 375,0404
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,19*
€ 359,6061
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,10*
€ 338,079
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,39*
€ 322,9541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,78*
€ 305,5682
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q1005981
ab € 9,99*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877325
ab € 1,7223*
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,18*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877331
ab € 3,62*
Zubehör
Quality Batteries
BL1210
ab € 40,8325*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.