Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Ultra Lithium ehem. Professional Lithium 6FR61 9V Block Batterie (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Ultra Lithium ehem. Professional Lithium 6FR61 9V Block Batterie (1er Blister)
Varta Ultra Lithium ehem. Professional Lithium 6FR61 9V Block Batterie (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-400159
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6122301401
EAN/GTIN:
     4008496675265
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Varta Professional Lithium Batterie im Blister
Weitere Informationen:
Technologie:
Lithium
Spannung:
9 Volt
Kapazität:
1,15 Ah
Länge:
45 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
0.046 kg
Angebote (63)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,91*
€ 7,13*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,00*
€ 7,24*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 7,45*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,12*
€ 7,45*
Lager 1495
424
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,6601*
€ 9,3401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,3401*
€ 11,1147
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,2901*
€ 11,0552
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,9901*
€ 10,6982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,4301*
€ 10,0318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1001*
€ 9,6391
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6601*
€ 9,1155
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,6601* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
2Power
CR123A
ab € 1,35*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Ähnlich
Varta
06103 301 402
ab € 1,365*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,64*
Ähnlich
Ultralife
U9VL-J-P - 9V
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.