Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku Micro AAA R2U 5703 NiMH 1000mAh Ready to use (2er Blister)


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Varta Akku Micro AAA R2U 5703 NiMH 1000mAh Ready to use (2er Blister)
Varta Akku Micro AAA R2U 5703 NiMH 1000mAh Ready to use (2er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-400151
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5703301402
EAN/GTIN:
     4008496538621
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta Akku Micro AAA R2U 5703 NiMH 1000mAh Ready to use (2er Blister)
Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
1,2 Volt
Kapazität:
1 Ah
Breite:
10.5 mm
Höhe:
44.5 mm
Gewicht:
0.037 kg
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
532
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,10*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,815*
€ 3,445*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,95*
€ 3,735*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,18*
€ 3,92*
Lager 1495
30
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 5,7444*
€ 7,0944*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 7,0944*
€ 8,4423
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 6,9844*
€ 8,3114
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 6,8544*
€ 8,1567
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 6,3744*
€ 7,5855
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 6,0644*
€ 7,2166
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 5,7444*
€ 6,8358
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 2,8722* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,75*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 21,32*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,72*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,25*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,1625*
Zubehör
Varta
56716 101 404
ab € 5,95*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,04*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.