Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 12LH-30W 12V 5Ah Blei-Vlies-Akku AGM VRLA Hochstrom USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 12LH-30W 12V 5Ah Blei-Vlies-Akku AGM VRLA Hochstrom USV
Q-Batteries 12LH-30W 12V 5Ah Blei-Vlies-Akku AGM VRLA Hochstrom USV
Q-Batteries 12LH-30W 12V 5Ah Blei-Vlies-Akku AGM VRLA Hochstrom USV
Artikel-Nr.:
     1495-400117
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     12LH-30W
EAN/GTIN:
     4250889610890
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Bei den Quality-Batteries-Hochstromakkus handelt es sich um AGM Akkus (Blei-Vlies) mit hervorragenden Hochstromeigenschaften, der speziell für USV-Anlagen und Notstromanlagen (UPS), entwickelt wurde. Der 12LH-30W Bleiakku ist eine Alternative zu Batterie Fiamm 12FHG23.

Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
5 Ah
Anschluss:
F2 (6,3mm)
Schaltung:
1
Länge:
90 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
107 mm
Gewicht:
1.72 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,805*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,895*
€ 18,9151
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,635*
€ 18,6057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,025*
€ 17,8798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,005*
€ 16,666
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,675*
€ 16,2733
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,805*
€ 12,858
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
BL121
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.