Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Power AA Batterie 4906 LR06 (4er Folie)


Menge:  Folie  
Produktinformationen:
Varta Longlife Power AA Batterie 4906 LR06 (4er Folie)
Varta Longlife Power AA Batterie 4906 LR06 (4er Folie)
Artikel-Nr.:
     1495-400113
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4906121354
EAN/GTIN:
     4008496573400
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Varta High Energy Mignon AA Batterie 4906 LR06 (4er Folie)
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
2,96 Ah
Breite:
14.5 mm
Höhe:
50.5 mm
Gewicht:
0.096 kg
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3038*
€ 0,4238*
2 Tage
8532
40
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,35*
€ 0,49*
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,3375*
€ 0,50*
2 Tage
84
4
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3875*
€ 0,5475*
Lager 1495
369
1
pro Folie
€ 7,90*
ab € 1,4702*
€ 1,9302*
Menge:  Folie  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Folie
€ 1,9302*
€ 2,2969
pro Folie
ab 50 Folien
€ 1,7002*
€ 2,0232
pro Folie
ab 100 Folien
€ 1,5702*
€ 1,8685
pro Folie
ab 500 Folien
€ 1,5402*
€ 1,8328
pro Folie
ab 2500000 Folien
€ 1,4702*
€ 1,7495
pro Folie
1 Folie enthält 4 Stück (ab € 0,36755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,41*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,40*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
04106 301 112
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta
04106 301 124
ab € 6,13*
Ähnlich
Varta
04103 301 124
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.