Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Power Mignon AA Batterie 4906 LR06 (8er Blister)


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Varta Longlife Power Mignon AA Batterie 4906 LR06 (8er Blister)
Varta Longlife Power Mignon AA Batterie 4906 LR06 (8er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-400112
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4906121418
EAN/GTIN:
     4008496559510
Varta High Energy Mignon AA Batterie 4906 LR06 (8er Blister)
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
2,96 Ah
Breite:
14.5 mm
Höhe:
50.5 mm
Gewicht:
0.209 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
107
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,10*
4 Tage
15
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,20*
€ 3,13*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,23*
€ 3,17*
20
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 3,47*
Lager 1495
76
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 3,0276*
€ 4,2976*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 4,2976*
€ 5,1141
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 4,0276*
€ 4,7928
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 3,9676*
€ 4,7214
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 3,7876*
€ 4,5072
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,5776*
€ 4,2573
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 3,0276*
€ 3,6028
pro Blister
1 Blister enthält 8 Stück (ab € 0,37845* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.