Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Power Mignon AA Batterie 4906 (10er Blister)


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Varta Longlife Power Mignon AA Batterie 4906 (10er Blister)
Varta Longlife Power Mignon AA Batterie 4906 (10er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-400111
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4906121461
EAN/GTIN:
     4008496626809
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Varta High Energy Mignon AA Batterie 4906 (10er Blister)
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
2,96 Ah
Breite:
14.5 mm
Höhe:
50.5 mm
Gewicht:
0.257 kg
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 2,76*
€ 3,51*
1 Tag
319
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,61*
3 Tage
100
1
pro Karton
€ 8,00*
ab € 2,90*
€ 3,66*
2 Tage
8
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 3,85*
Lager 1495
206
1
pro Karton
€ 7,90*
ab € 3,7595*
€ 4,7495*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 4,7495*
€ 5,6519
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 4,6595*
€ 5,5448
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 4,5495*
€ 5,4139
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 4,1995*
€ 4,9974
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 4,0095*
€ 4,7713
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 3,7595*
€ 4,4738
pro Karton
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 0,37595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,22*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,58*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
04600 945 416
ab € 1,35*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
Zubehör
Varta
20341
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
V335
ab € 9,37*
Zubehör
Varta
00392 101 111
ab € 1,41*
Zubehör
Varta
00395 101 111
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.