Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Power Micro AAA Batterie 4903 LR03 (10er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Longlife Power Micro AAA Batterie 4903 LR03 (10er Blister)
Varta Longlife Power Micro AAA Batterie 4903 LR03 (10er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-400110
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4903121461
EAN/GTIN:
     4008496626878
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Varta High Energy Micro AAA Batterie 4903 LR03 (10er Blister)
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
1,26 Ah
Breite:
10.5 mm
Höhe:
44.5 mm
Gewicht:
0.127 kg
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,46*
€ 3,04*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,78*
€ 3,44*
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,82*
€ 3,52*
1 Tag
555
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 3,68*
Lager 1495
153
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,7495*
€ 4,6895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6895*
€ 5,5805
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,6595*
€ 5,5448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5995*
€ 5,4734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2995*
€ 5,1164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0095*
€ 4,7713
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7495*
€ 4,4619
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,7495* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,23*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,58*
Zubehör
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
00362 101 401
ab € 0,44*
Zubehör
Varta
00364 101 401
ab € 0,38*
Zubehör
Varta
00397 101 111
ab € 1,12*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,17*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
04103 101 328
ab € 0,2675*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
04600 945 416
ab € 1,34*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
Zubehör
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.