Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Baby C Batterie 4114 LR14 (6er Folie)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Varta Longlife Baby C Batterie 4114 LR14 (6er Folie)
Varta Longlife Baby C Batterie 4114 LR14 (6er Folie)
Artikel-Nr.:
     1495-400102
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4114101306
EAN/GTIN:
     4008496572748
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Varta Longlife Baby C Batterie 4114 LR14 (6er Folie)
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
7,6 Ah
Länge:
50 mm
Breite:
156 mm
Höhe:
27 mm
Gewicht:
0.397 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,39*
2 Tage
360
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,52*
30
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 4,74*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,92*
€ 5,27*
Lager 1495
81
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,1927*
€ 5,4827*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,4827*
€ 6,5244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,4027*
€ 6,4292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,2727*
€ 6,2745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,9327*
€ 5,8699
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,5227*
€ 5,382
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,1927*
€ 4,9893
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 4,1927* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.