Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Industrial Mignon AA Batterie 4006 (2er Folie)


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Varta Industrial Mignon AA Batterie 4006 (2er Folie)
Varta Industrial Mignon AA Batterie 4006 (2er Folie)
Artikel-Nr.:
     1495-400084
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4006211302
EAN/GTIN:
     4008496356591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Alkaline Batterie von Varta für industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
2,96 Ah
Breite:
14.5 mm
Höhe:
50.5 mm
Gewicht:
0.048 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2234
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,265*
€ 0,415*
200
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,61*
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Blister
€ 5,80*
ab € 0,61*
€ 0,76*
1 Tag
1355
1
pro Blister
€ 6,40*
ab € 0,4974*
€ 0,7874*
Lager 1495
720
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 0,5773*
€ 0,9173*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 0,9173*
€ 1,0916
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 0,7973*
€ 0,9488
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 0,7373*
€ 0,8774
pro Blister
ab 500 Blistern
€ 0,6473*
€ 0,7703
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 0,6273*
€ 0,7465
pro Blister
ab 2500000 Blistern
€ 0,5773*
€ 0,687
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 0,28865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04003 211 304
ab € 0,205*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.