Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa NP1.2-12 1,2Ah 12V Bleiakku / AGM NP 1.2-12 VdS Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yuasa NP1.2-12 1,2Ah 12V Bleiakku / AGM NP 1.2-12 VdS Zulassung
Yuasa NP1.2-12 1,2Ah 12V Bleiakku / AGM NP 1.2-12 VdS Zulassung
Artikel-Nr.:
     1495-2731
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NP1.2-12
EAN/GTIN:
     4040849485619
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
AGM Bleiakku der Firma Yuasa
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
1,2 Ah
Anschluss:
Faston +/-4,8mm
Länge:
97 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
54.5 mm
Gewicht:
0.6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
74
€ 7,90*
ab € 9,6263*
€ 14,1063*
31 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 26,30*
€ 37,27*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,1063*
€ 16,7865
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,9663*
€ 16,6199
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,5563*
€ 16,132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,4963*
€ 14,8706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,0763*
€ 14,3708
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,6263*
€ 11,4553
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.