| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-2693 Herst.-Nr.: GF 12 051 Y 2 EAN/GTIN: 3661024500173 |
| | | |
|
| | |
| Absolut wartungsfreie Antriebsbatterie in GEL Technologie. Lebensdauer:450 Zyklen nach IEC 254 Teil 1 mit 75% Entladetiefe. Die Batterien finden Verwendung in Reinigungsmaschinen, Kehrmamaschinen, Hebebühnen, Scooter, Rollstühlen und Golfcaddies Weitere Informationen: | | Technologie: | Gel | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 51 Ah | Anschluss: | AP | Schaltung: | 0 | Länge: | 278 mm | Breite: | 175 mm | Höhe: | 190 mm | Gewicht: | 21 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Traktionsbatterien, exide 12v gel-batterie, bleigel akku, bleigel akku 12v |
| | |
| |