Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein GF 12 063 Y O dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 63Ah (C5) VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein GF 12 063 Y O dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 63Ah (C5) VRLA
Exide Sonnenschein GF 12 063 Y O dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 63Ah (C5) VRLA
Exide Sonnenschein GF 12 063 Y O dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 63Ah (C5) VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-2692
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     GF12 063 Y O4
EAN/GTIN:
     3661024500203
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Absolut wartungsfreie Antriebsbatterie in GEL Technologie. Lebensdauer:450 Zyklen nach IEC 254 Teil 1 mit 75% Entladetiefe. Die Batterien finden Verwendung in Reinigungsmaschinen, Kehrmamaschinen, Hebebühnen, Scooter, Rollstühlen und Golfcaddies
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
63 Ah
Anschluss:
F-M6
Schaltung:
1
Länge:
261 mm
Breite:
171 mm
Höhe:
210 mm
Gewicht:
23.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 250,66*
€ 310,15*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 232,08*
€ 311,31*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,15*
€ 369,0785
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,08*
€ 355,9052
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,53*
€ 320,7407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,60*
€ 313,684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,66*
€ 298,2854
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MK Battery
M24 SLD G FT
ab € 241,5524*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.