Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR2 3V Photo Power Lithium Batterie (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic CR2 3V Photo Power Lithium Batterie (1er Blister)
Panasonic CR2 3V Photo Power Lithium Batterie (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-2347
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR2
EAN/GTIN:
     5025232016082
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku für Kodak
Lithium Batterie von Panasonic
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-MnO2
Spannung:
3 Volt
Kapazität:
0,85 Ah
Länge:
15.6 mm
Breite:
27 mm
Gewicht:
0.011 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku für Philips, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, CR-2, CR-P2, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Digitalcamera Akku Kodak, Digitalkamera Akku Kodak, Kodak Digicam Akku, Kodak Digitalcamera Akku, Kodak Digitalcameraakku, Kodak Digitalkamera Akku, Kodak Digitalkameraakku, Lithium Batterie, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Panasonic, Digitalcamera Akku Philips, Digitalkamera Akku Philips, Philips Digicam Akku, Philips Digitalcamera Akku, Philips Digitalcameraakku, Philips Digitalkamera Akku, Philips Digitalkameraakku, Riegelschaltkontakt, knopfbatterie 3 v panasonic, digitalkamera akku philips, akku alarmanlage panasonic
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2899
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,72*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,90*
2 Tage
7
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,08*
1 Tag
700
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,46*
€ 2,13*
Lager 1495
959
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,6792*
€ 2,4192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4192*
€ 2,8788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2292*
€ 2,6527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2092*
€ 2,6289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0892*
€ 2,4861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0092*
€ 2,3909
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6792*
€ 1,9982
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
2CR-5L/1BP
ab € 3,01*
Ähnlich
Panasonic
2B222599
ab € 1,16*
Ähnlich
Panasonic
LR03X/4BP
ab € 2,16*
Ähnlich
Panasonic
LR20X/2BP
ab € 2,18*
Ähnlich
Panasonic
LR6X/4BP
ab € 2,16*
Ähnlich
Panasonic
2B232599
ab € 2,9782*
Ähnlich
Panasonic
C100061
ab € 1,22*
Ähnlich
Panasonic
C100014
ab € 1,22*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,65*
Ähnlich
Ultralife
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.