Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Effekta BTL 12-150FK / 12V 150Ah Frontterminal Blei Akku / Blei-Vlies-Akku VRLA BTL12-150F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Effekta BTL 12-150FK / 12V 150Ah Frontterminal Blei Akku / Blei-Vlies-Akku VRLA BTL12-150F
Effekta BTL 12-150FK / 12V 150Ah Frontterminal Blei Akku / Blei-Vlies-Akku VRLA BTL12-150F
Artikel-Nr.:
     1495-2195
Hersteller:
     EFFEKTA Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     BTL12-150FK
EAN/GTIN:
     4260442293415
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Solar-Akku
AGM Bleiakku der Firma Effekta für USV-Anlagen und Sicherheitssysteme mit Frontanschlüssen.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
150 Ah
Anschluss:
F12 (M8)
Länge:
552 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
288 mm
Gewicht:
45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,7465*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,5265*
€ 418,3165
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,3365*
€ 409,7604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,9265*
€ 377,1425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,8465*
€ 362,7673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,7465*
€ 338,8483
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879014
ab € 3,07*
Zubehör
Quality Batteries
Q10101
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.