Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Battery 12V 73Ah Blei Gel Akku zyklenfest MK73-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MK Battery 12V 73Ah Blei Gel Akku zyklenfest MK73-12
MK Battery 12V 73Ah Blei Gel Akku zyklenfest MK73-12
Artikel-Nr.:
     1495-2184
Hersteller:
     MK Battery
Herst.-Nr.:
     M24 SLD G FT
EAN/GTIN:
     4250889633318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Bleiakku für Rollstühle
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
73 Ah
Anschluss:
1/4"
Länge:
260 mm
Breite:
171 mm
Höhe:
210 mm
Gewicht:
24.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,5524*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,2524*
€ 348,9704
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,0024*
€ 343,9129
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,3624*
€ 328,8713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,4724*
€ 319,4822
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,5524*
€ 287,4474
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
GF12 063 Y O4
ab € 232,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.