Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Powerfit S312/12 S 12V 12Ah dryfit Blei-Akku mit VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Powerfit S312/12 S 12V 12Ah dryfit Blei-Akku mit VdS
Exide Powerfit S312/12 S 12V 12Ah dryfit Blei-Akku mit VdS
Artikel-Nr.:
     1495-14055
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAS3120012VW0SA
EAN/GTIN:
     4250889618490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare AGM Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik, in der der Elektrolyt in Vlies gebunden ist
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
12 Ah
Anschluss:
S-4,8
Länge:
151 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
98 mm
Gewicht:
3.8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
4
€ 7,90*
ab € 44,71*
€ 59,28*
2 Tage
58
€ 4,95*
ab € 45,27*
€ 60,06*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,5432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,28*
€ 69,3532
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,9256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,25*
€ 64,5575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,8685
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,2049
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Quality Batteries
BL123
ab € 23,9274*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.