Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Powerfit S312/4 S 12V 4Ah dryfit Blei-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Powerfit S312/4 S 12V 4Ah dryfit Blei-Akku
Exide Powerfit S312/4 S 12V 4Ah dryfit Blei-Akku
Artikel-Nr.:
     1495-14052
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAS3120004VW0SA
EAN/GTIN:
     4250889618544
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare AGM Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik, in der der Elektrolyt in Vlies gebunden ist
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
4,5 Ah
Anschluss:
S-4,8
Länge:
90 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
107 mm
Gewicht:
1.45 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,248*
€ 21,948*
1 Tag
53
€ 4,95*
ab € 16,74*
€ 24,01*
€ 6,90*
ab € 17,78*
€ 28,55*
4 Tage
9
€ 5,00*
ab € 18,59*
€ 28,58*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,948*
€ 26,1181
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,738*
€ 25,8682
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,108*
€ 23,9285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,118*
€ 22,7504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,918*
€ 22,5124
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,248*
€ 18,1451
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Quality Batteries
BL121
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.