Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Powerfit S306/12 SR 6V 12Ah dryfit Blei-Akku mit VdS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exide Powerfit S306/12 SR 6V 12Ah dryfit Blei-Akku mit VdS
Exide Powerfit S306/12 SR 6V 12Ah dryfit Blei-Akku mit VdS
Artikel-Nr.:
     1495-14048
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAS3060012VW0RA
EAN/GTIN:
     4250889618452
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare AGM Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik, in der der Elektrolyt in Vlies gebunden ist
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
12 Ah
Anschluss:
SR-6,3
Länge:
151 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
1.95 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
4
€ 7,90*
ab € 21,24*
€ 29,91*
12 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 18,46*
€ 29,93*
€ 4,50*
ab € 26,30*
€ 36,03*
4 Tage
28
€ 5,00*
ab € 25,26*
€ 37,38*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,91*
€ 35,5929
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,24*
€ 34,7956
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,31*
€ 32,4989
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,78*
€ 31,8682
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q540
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.