Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA C30 Silver Dynamic 54Ah 530A Autobatterie 554 400 053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA C30 Silver Dynamic 54Ah 530A Autobatterie 554 400 053
VARTA C30 Silver Dynamic 54Ah 530A Autobatterie 554 400 053
VARTA C30 Silver Dynamic 54Ah 530A Autobatterie 554 400 053
VARTA C30 Silver Dynamic 54Ah 530A Autobatterie 554 400 053
VARTA C30 Silver Dynamic 54Ah 530A Autobatterie 554 400 053
Artikel-Nr.:
     1495-13999
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5544000533162
EAN/GTIN:
     4016987119730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Varta Silver Dynamic Autobatterie - höchste Leistung für höchste Ansprüche. Das Top-Produkt des Dynamic Trios beeindruckt durch seine inneren Werte: zuverlässige Versorgung auch bei überdurchschnittlich vielen Leistungsnehmern, außerergewöhnlich hohe Kaltstartleistung auch unter Extrembedingungen und maximale Kapazitätsreserven. Das Kraftpaket setzt Maßstäbe, die selbst die Anforderungen internationaler Automobilhersteller übertreffen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
54 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
530 A
Länge:
207 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
13.1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 62,99*
€ 81,94*
Lager 1495
57
€ 7,90*
ab € 63,49*
€ 82,61*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,61*
€ 98,3059
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,67*
€ 97,1873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,78*
€ 93,7482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,64*
€ 88,8216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,49*
€ 75,5531
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,13*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7631*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.