Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA B32 Blue Dynamic 45Ah 330A Autobatterie 545 156 033


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARTA B32 Blue Dynamic 45Ah 330A Autobatterie 545 156 033
VARTA B32 Blue Dynamic 45Ah 330A Autobatterie 545 156 033
VARTA B32 Blue Dynamic 45Ah 330A Autobatterie 545 156 033
VARTA B32 Blue Dynamic 45Ah 330A Autobatterie 545 156 033
VARTA B32 Blue Dynamic 45Ah 330A Autobatterie 545 156 033
Artikel-Nr.:
     1495-13981
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5451560333132
EAN/GTIN:
     4016987119648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Varta Blue Dynamic ist die meistverkaufte Batterie-Linie im Ersatzgeschäft. Exzellente Werte in Kapazität, Kaltstart und Sicherheit zeichnen den echten Allrounder aus und machen ihn zur Empfehlung selbst bei gehobener Ausstattung.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
45 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
330 A
Länge:
238 mm
Breite:
129 mm
Höhe:
229 mm
Gewicht:
11.7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 48,86*
€ 65,20*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,623*
€ 65,873*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,873*
€ 78,3889
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,193*
€ 76,3897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,903*
€ 73,6646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,273*
€ 70,5349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,983*
€ 67,8098
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,623*
€ 59,0514
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7031*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.