Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta BLACK Dynamic 541 400 036 3122 A17 12Volt 41Ah 360A/EN Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta BLACK Dynamic 541 400 036 3122 A17 12Volt 41Ah 360A/EN Starterbatterie
Varta BLACK Dynamic 541 400 036 3122 A17 12Volt 41Ah 360A/EN Starterbatterie
Varta BLACK Dynamic 541 400 036 3122 A17 12Volt 41Ah 360A/EN Starterbatterie
Varta BLACK Dynamic 541 400 036 3122 A17 12Volt 41Ah 360A/EN Starterbatterie
Varta BLACK Dynamic 541 400 036 3122 A17 12Volt 41Ah 360A/EN Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-13960
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5414000363122
EAN/GTIN:
     4016987119389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Autobatterie der Varta Black Dynamic. Diese Serie ist für kleinere oder ältere Fahrzeuge mit wenigen elektrischen Verbrauchern geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
41 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
360 A
Länge:
207 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
10.9 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 42,79*
€ 58,29*
Lager 1495
2 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,5517*
€ 58,9617*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,9617*
€ 70,1644
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,1917*
€ 66,8681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,0517*
€ 64,3215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,8917*
€ 61,7511
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,7817*
€ 59,2402
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,5517*
€ 51,8265
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
EA472
ab € 52,53*
Ähnlich
Varta
5444020443132
ab € 46,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.