Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta BLACK Dynamic 556 400 048 3122 C14 12Volt 56Ah 480A/EN Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta BLACK Dynamic 556 400 048 3122 C14 12Volt 56Ah 480A/EN Starterbatterie
Varta BLACK Dynamic 556 400 048 3122 C14 12Volt 56Ah 480A/EN Starterbatterie
Varta BLACK Dynamic 556 400 048 3122 C14 12Volt 56Ah 480A/EN Starterbatterie
Varta BLACK Dynamic 556 400 048 3122 C14 12Volt 56Ah 480A/EN Starterbatterie
Varta BLACK Dynamic 556 400 048 3122 C14 12Volt 56Ah 480A/EN Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-13954
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5564000483122
EAN/GTIN:
     4016987119396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Autobatterie der Varta Black Dynamic. Diese Serie ist für kleinere oder ältere Fahrzeuge mit wenigen elektrischen Verbrauchern geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
56 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
480 A
Länge:
242 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
13.9 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
Frei Haus
ab € 54,03*
€ 70,86*
Lager 1495
26
€ 7,90*
ab € 54,5273*
€ 71,5273*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,5273*
€ 85,1175
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,1073*
€ 83,4277
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,4873*
€ 80,3099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,5073*
€ 76,7637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,5273*
€ 64,8875
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,13*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7631*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.