Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta ProMotive HD 588 038 068 A742 F10 12Volt 88Ah 680A/EN Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta ProMotive HD 588 038 068 A742 F10 12Volt 88Ah 680A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive HD 588 038 068 A742 F10 12Volt 88Ah 680A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive HD 588 038 068 A742 F10 12Volt 88Ah 680A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive HD 588 038 068 A742 F10 12Volt 88Ah 680A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive HD 588 038 068 A742 F10 12Volt 88Ah 680A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive HD 588 038 068 A742 F10 12Volt 88Ah 680A/EN Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-13933
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     588038068A742
EAN/GTIN:
     4016987128978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Varta Promotive Black neben hohen Kraftreserven durch hervorragende Leistungswerte aus - und ist unter normalen Anwendungsbedingungen absolut wartungsfrei. Ganz gleich ob im LKW oder in Bau- und Landmaschinen - durch ihre rüttelfeste Konstruktion und hohe Zyklenfestigkeit ist die VARTA Promotive Black ein zuverlässiger Energielieferant, der vom Start weg überzeugt.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
88 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
680 A
Länge:
353 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,9217*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,2317*
€ 145,4557
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,4717*
€ 143,3613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,3017*
€ 138,399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,9217*
€ 131,9968
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 7,69*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 19,5031*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.