Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Promotive BLACK 600 047 060 A742 H5 12Volt 100Ah 600A/EN Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Promotive BLACK 600 047 060 A742 H5 12Volt 100Ah 600A/EN Starterbatterie
Varta Promotive BLACK 600 047 060 A742 H5 12Volt 100Ah 600A/EN Starterbatterie
Varta Promotive BLACK 600 047 060 A742 H5 12Volt 100Ah 600A/EN Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-13929
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     600047060A742
EAN/GTIN:
     4016987129012
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Varta Promotive Black neben hohen Kraftreserven durch hervorragende Leistungswerte aus - und ist unter normalen Anwendungsbedingungen absolut wartungsfrei. Ganz gleich ob im LKW oder in Bau- und Landmaschinen - durch ihre rüttelfeste Konstruktion und hohe Zyklenfestigkeit ist die VARTA Promotive Black ein zuverlässiger Energielieferant, der vom Start weg überzeugt.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
100 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
600 A
Länge:
413 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
220 mm
Gewicht:
27.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,4924*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,5224*
€ 216,0117
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,0224*
€ 215,4167
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,4524*
€ 202,8384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,2124*
€ 196,6028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,4924*
€ 171,946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.