Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta ProMotive HD 610 013 076 A742 I2 12Volt 110Ah 760A/EN Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta ProMotive HD 610 013 076 A742 I2 12Volt 110Ah 760A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive HD 610 013 076 A742 I2 12Volt 110Ah 760A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive HD 610 013 076 A742 I2 12Volt 110Ah 760A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive HD 610 013 076 A742 I2 12Volt 110Ah 760A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive HD 610 013 076 A742 I2 12Volt 110Ah 760A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive HD 610 013 076 A742 I2 12Volt 110Ah 760A/EN Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-13925
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     610013076A742
EAN/GTIN:
     4016987129050
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Varta Promotive Black neben hohen Kraftreserven durch hervorragende Leistungswerte aus - und ist unter normalen Anwendungsbedingungen absolut wartungsfrei. Ganz gleich ob im LKW oder in Bau- und Landmaschinen - durch ihre rüttelfeste Konstruktion und hohe Zyklenfestigkeit ist die VARTA Promotive Black ein zuverlässiger Energielieferant, der vom Start weg überzeugt.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
110 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
3
Strom:
760 A
Länge:
514 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
210 mm
Gewicht:
34 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
69
Frei Haus
ab € 154,84*
€ 194,58*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,3176*
€ 195,2076*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,2076*
€ 232,297
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,6876*
€ 228,1082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,3576*
€ 213,4355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,2476*
€ 207,3546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,3176*
€ 184,8279
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,18*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7631*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.