Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Promotive BLACK 625 012 072 A742 J1 12Volt 125Ah 720A/EN Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Promotive BLACK 625 012 072 A742 J1 12Volt 125Ah 720A/EN Starterbatterie
Varta Promotive BLACK 625 012 072 A742 J1 12Volt 125Ah 720A/EN Starterbatterie
Varta Promotive BLACK 625 012 072 A742 J1 12Volt 125Ah 720A/EN Starterbatterie
Varta Promotive BLACK 625 012 072 A742 J1 12Volt 125Ah 720A/EN Starterbatterie
Varta Promotive BLACK 625 012 072 A742 J1 12Volt 125Ah 720A/EN Starterbatterie
Varta Promotive BLACK 625 012 072 A742 J1 12Volt 125Ah 720A/EN Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-13918
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     625012072A742
EAN/GTIN:
     4016987129128
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Varta Promotive Black neben hohen Kraftreserven durch hervorragende Leistungswerte aus - und ist unter normalen Anwendungsbedingungen absolut wartungsfrei. Ganz gleich ob im LKW oder in Bau- und Landmaschinen - durch ihre rüttelfeste Konstruktion und hohe Zyklenfestigkeit ist die VARTA Promotive Black ein zuverlässiger Energielieferant, der vom Start weg überzeugt.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
125 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
720 A
Länge:
349 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
290 mm
Gewicht:
37 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 122,78*
€ 155,17*
Lager 1495
22
€ 7,90*
ab € 171,18*
€ 214,78*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,78*
€ 255,5882
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,92*
€ 253,3748
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,86*
€ 236,6434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,92*
€ 229,5748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,18*
€ 203,7042
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.