Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta ProMotive HD 635 052 100 A742 J10 12Volt 135Ah 1000A/EN Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta ProMotive HD 635 052 100 A742 J10 12Volt 135Ah 1000A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive HD 635 052 100 A742 J10 12Volt 135Ah 1000A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive HD 635 052 100 A742 J10 12Volt 135Ah 1000A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive HD 635 052 100 A742 J10 12Volt 135Ah 1000A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive HD 635 052 100 A742 J10 12Volt 135Ah 1000A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive HD 635 052 100 A742 J10 12Volt 135Ah 1000A/EN Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-13913
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     635052100A742
EAN/GTIN:
     4016987129173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Varta Promotive Black neben hohen Kraftreserven durch hervorragende Leistungswerte aus - und ist unter normalen Anwendungsbedingungen absolut wartungsfrei. Ganz gleich ob im LKW oder in Bau- und Landmaschinen - durch ihre rüttelfeste Konstruktion und hohe Zyklenfestigkeit ist die VARTA Promotive Black ein zuverlässiger Energielieferant, der vom Start weg überzeugt.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
135 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
3
Strom:
1000 A
Bodenleiste:
3
Länge:
514 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
210 mm
Gewicht:
36.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 148,41*
€ 185,12*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,9566*
€ 185,7466*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,7466*
€ 221,0385
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,6366*
€ 219,7176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,2966*
€ 206,223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,8466*
€ 199,7375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,9566*
€ 177,2584
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,13*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.