Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Marathon L12V32 12V 31,5Ah AGM Blei Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Marathon L12V32 12V 31,5Ah AGM Blei Akku VRLA
Exide Marathon L12V32 12V 31,5Ah AGM Blei Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12057
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     8544603355
EAN/GTIN:
     4250889628536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Die Exide Marathon Serie ist speziell für den Einsatz in Telekommunikation und Energieversorgungs Anwendungen mit mittleren und längeren Überbrückungszeiten konzipiert.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
31,5 Ah
Anschluss:
M-M6
Länge:
198
Breite:
168
Höhe:
175
Gewicht:
13.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,3916*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,4816*
€ 179,0731
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,3616*
€ 176,5503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,3516*
€ 168,2084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,3016*
€ 157,4389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,3916*
€ 139,696
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879043
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.