Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A412/20 G5 12V 20Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A412/20 G5 12V 20Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A412/20 G5 12V 20Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12035
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA4120020HS0BA
EAN/GTIN:
     4250889618612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
20 Ah
Anschluss:
G-M5
Länge:
167
Breite:
176
Höhe:
126
Gewicht:
8.5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
€ 4,95*
ab € 104,56*
€ 132,50*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,9992*
€ 142,7892*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 116,12*
€ 158,15*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,7892*
€ 169,9191
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,8892*
€ 168,8481
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,1792*
€ 158,4832
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,8392*
€ 150,9386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,9992*
€ 134,469
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.