Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A412/8,5 SR 12V 8,5Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A412/8,5 SR 12V 8,5Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A412/8,5 SR 12V 8,5Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12033
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA41208D5HS0RA
EAN/GTIN:
     4250889618667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
8,5 Ah
Anschluss:
SR-6,3
Länge:
152
Breite:
98
Höhe:
98.4
Gewicht:
3.6 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
19
€ 7,90*
ab € 79,08*
€ 101,37*
1 Tag
99
€ 4,95*
ab € 79,83*
€ 101,69*
4 Tage
10
€ 5,00*
ab € 75,20*
€ 103,38*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,37*
€ 120,6303
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,14*
€ 119,1666
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,78*
€ 116,3582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,20*
€ 108,528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,08*
€ 94,1052
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.