Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A512/1,2 S VdS 12V 1,2Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A512/1,2 S VdS 12V 1,2Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A512/1,2 S VdS 12V 1,2Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12025
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA51201D2HS0SA
EAN/GTIN:
     4250889618742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
1,2 Ah
Anschluss:
S-4,8
Länge:
97
Breite:
50
Höhe:
50
Gewicht:
0.65 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
7
€ 7,90*
ab € 63,5278*
€ 81,9478*
1 Tag
120
€ 4,95*
ab € 64,73*
€ 83,16*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 124,85*
€ 156,65*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,9478*
€ 97,5179
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,7278*
€ 96,0661
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,1378*
€ 94,174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,4778*
€ 88,6286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,5278*
€ 75,5981
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.